Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitssandale BS 46 blue in der Weite 10 nach EN ISO 20347 O1 SRC in Größe 48 von ATLAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitssandale BS 46 blue in der Weite 10 nach EN ISO 20347 O1 SRC in Größe 48 von ATLAS
ESD-Sicherheitssandale BS 46 blue in der Weite 10 nach EN ISO 20347 O1 SRC in Größe 48 von ATLAS
ESD-Sicherheitssandale BS 46 blue in der Weite 10 nach EN ISO 20347 O1 SRC in Größe 48 von ATLAS
ESD-Sicherheitssandale BS 46 blue in der Weite 10 nach EN ISO 20347 O1 SRC in Größe 48 von ATLAS
ESD-Sicherheitssandale BS 46 blue in der Weite 10 nach EN ISO 20347 O1 SRC in Größe 48 von ATLAS
ESD-Sicherheitssandale BS 46 blue in der Weite 10 nach EN ISO 20347 O1 SRC in Größe 48 von ATLAS
ESD-Sicherheitssandale BS 46 blue in der Weite 10 nach EN ISO 20347 O1 SRC in Größe 48 von ATLAS
ESD-Sicherheitssandale BS 46 blue in der Weite 10 nach EN ISO 20347 O1 SRC in Größe 48 von ATLAS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-54000-48-ATL
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     54000 O1 48
EAN/GTIN:
     4043692307589
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BS 46 blue ESD - O1 - W.10 - Gr.48
SRC
Sandale
SportLine-Obermaterial
MPU Light Sohlentechnologie
aktiv-X Funktionsfutter
3D-Dämpfungssystem
clima-stream Konzept
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
Schutzkappe: carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
Schnürung: Klettverschluss
Rutschhemmung geprüft auf Keramikfliese / Reinigungsmittel und Stahlboden / Glycerin
Norm: EN ISO 20347 O1 SRC
Farbe = schwarz-blau
Größe = 48
Weite = 10
Modell = ESD-Sicherheitssandale
Geschlecht = Herren
Schutzkappe = carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
Innenfutter = aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial = Waterproofleder
Laufsohle = MPU® Light
Schnürung = Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, atlas sandale 48, sandalen, atlas sandale, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 59,38*
€ 73,86*
1
€ 4,90*
ab € 59,98*
€ 76,54*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 59,01*
€ 76,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,80*
€ 78,04*
Lager 5HCAZ
5 Tage
100
1
€ 9,95*
ab € 74,26*
€ 89,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,76*
€ 106,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,24*
€ 106,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,93*
€ 98,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,94*
€ 97,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,26*
€ 88,37
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 74,26* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.