Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitshalbschuh SL 9845 BOA in Weite 12 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 37 von ATLAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 9845 BOA in Weite 12 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 9845 BOA in Weite 12 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 9845 BOA in Weite 12 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 9845 BOA in Weite 12 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 9845 BOA in Weite 12 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 9845 BOA in Weite 12 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 37 von ATLAS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-59312-37-ATL
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     59312 S3 37
EAN/GTIN:
     4043692317557
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 9845 XP BOA blue 2.0 ESD - S3 - W.12 - Gr.37
SRC
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Waterproof-Glattleder
MPU INNOFLEX System
XP metallfreie Durchtritthemmung
alu-tec Aluminiumkappe
aktiv-X Funktionsfutter
3D-Dämpfungssystem
BOA Fit-System
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Schutzkappe: Überkappe
Schnürung: Drehverschluss
Durchtritthemmung: XP metallfreie Durchtritthemmung
BOA Fit-System
Norm: EN ISO 20345 S3
Farbe = schwarz
Größe = 37
Weite = 12
Modell = Sicherheitsschuh
Geschlecht = Herren
Schutzkappe = Überkappe
Innenfutter = aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial = Nubukleder
Laufsohle = MPU® Light
Schnürung = Drehverschluss
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitshalbschuhe s3 atlas w12, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 78,87*
€ 93,88*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 81,71*
€ 97,21*
1
€ 4,80*
ab € 83,66*
€ 99,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,19*
€ 101,49*
Lager 5HCAZ
5 Tage
100
1
€ 9,95*
ab € 102,83*
€ 121,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,54*
€ 144,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,41*
€ 143,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,21*
€ 134,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,01*
€ 130,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,83*
€ 122,37
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 102,83* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.