Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitshalbschuh SL 9205 BOA green in Weite 12 nach EN ISO 20345 S1P SRC in Größe 37 von ATLAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 9205 BOA green in Weite 12 nach EN ISO 20345 S1P SRC in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 9205 BOA green in Weite 12 nach EN ISO 20345 S1P SRC in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 9205 BOA green in Weite 12 nach EN ISO 20345 S1P SRC in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 9205 BOA green in Weite 12 nach EN ISO 20345 S1P SRC in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 9205 BOA green in Weite 12 nach EN ISO 20345 S1P SRC in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 9205 BOA green in Weite 12 nach EN ISO 20345 S1P SRC in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 9205 BOA green in Weite 12 nach EN ISO 20345 S1P SRC in Größe 37 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh SL 9205 BOA green in Weite 12 nach EN ISO 20345 S1P SRC in Größe 37 von ATLAS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-62412-37-ATL
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     62412 1P 37
EAN/GTIN:
     4043692317137
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 9205 XP BOA green 2.0 ESD - S1P - W.12 - Gr.37
SRC
Halbschuh
SportLine-Obermaterial
MPU INNOFLEX System
XP metallfreie Durchtritthemmung
alu-tec Aluminiumkappe
aktiv-X Funktionsfutter
3D-Dämpfungssystem
clima-stream Konzept
BOA Fit-System,
ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
Schutzkappe: alu-tec® Aluminiumkappe
Schnürung: Drehverschluss
Durchtritthemmung: XP metallfreie Durchtritthemmung
BOA Fit-System
Rutschhemmung geprüft auf Keramikfliese / Reinigungsmittel und Stahlboden / Glycerin
Norm: EN ISO 20345 S1P SRC
Farbe = schwarz-grün
Größe = 37
Weite = 12
Modell = Sicherheitshalbschuh
Geschlecht = Herren
Schutzkappe = alu-tec® Aluminiumkappe
Innenfutter = aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial = sportliches Obermaterial
Laufsohle = MPU® Light
Schnürung = Drehverschluss
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 78,76*
€ 94,15*
1
€ 4,90*
ab € 78,56*
€ 96,65*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,46*
€ 96,74*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 76,87*
€ 97,15*
Lager 5HCAZ
7 Tage
100
1
€ 9,95*
ab € 97,27*
€ 115,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,34*
€ 137,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,87*
€ 136,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,36*
€ 127,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,81*
€ 124,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,27*
€ 115,75
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 97,27* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.