Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 125mm H120 Platte,Kst.weiß,ER,GL,Fest. H120.A90.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 125mm H120 Platte,Kst.weiß,ER,GL,Fest. H120.A90.125
Lenkrolle 125mm H120 Platte,Kst.weiß,ER,GL,Fest. H120.A90.125
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830207382
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885034962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl-Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Polyamidbandage auf Kunststoff-Felge

Ausführung: Wahlweise als Standard- oder Schwerlastausführung
Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Lager: Gleitlager, Edelstahl-Rollenlager

Passend zu Lenkrolle.
Tragfähigkeit = 130 kg
Bauhöhe = 155 mm
Rad-Ø = 125 mm
Plattenmaße BxT = 80x95 mm
Radbreite = 37,5 mm
Plattenmaße Lochabstand = 80x60 mm
Plattenmaße Loch-Ø = 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrollen 125 mm, Räder, Polyamid-Räder, Edelstahl-Transportrolle, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 7830207382, 30207382
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 18,14*
€ 22,83*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 26,25*
€ 32,87*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 27,44*
€ 34,34*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,42*
€ 35,36*
Lager 5HCAZ
3 Tage
167
1
€ 9,95*
ab € 40,87*
€ 49,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A90.128
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.