Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockkrolle 80mm H110 Platte,Kst.weiß,ER,GL H110.A90.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockkrolle 80mm H110 Platte,Kst.weiß,ER,GL H110.A90.080
Bockkrolle 80mm H110 Platte,Kst.weiß,ER,GL H110.A90.080
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830207400
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885021665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Edelstahl-Transportgeräterolle, Bockrolle Polyamidbandage auf Kunststoff-Felge

Ausführung: Wahlweise als Standard- oder Schwerlastausführung
Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Lager: Gleitlager, Edelstahl-Rollenlager

• Hochwertiges Edelstahlgehäuse
• Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Tragfähigkeit = 100 kg
Bauhöhe = 108 mm
Rad-Ø = 80 mm
Plattenmaße BxT = 80x95 mm
Radbreite = 30 mm
Plattenmaße Lochabstand = 80x60 mm
Plattenmaße Loch-Ø = 9 mm
Weitere Suchbegriffe: polyamid schwerlastrollen 80 mm, schwerlastrolle, schwerlastrollen 80mm, Räder, Polyamid-Räder, Edelstahl-Transportrolle, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 7830207400, 30207400
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
10
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 8,69*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 8,71*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,80*
€ 8,72*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 7,20*
€ 9,21*
Lager 5HCAZ
3 Tage
78
1
€ 9,95*
ab € 10,69*
€ 13,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A90.081
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.