Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 150mm HS110 Platte,Kst.weiß,ER,RL HS110.B14.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 150mm HS110 Platte,Kst.weiß,ER,RL HS110.B14.150
Bockrolle 150mm HS110 Platte,Kst.weiß,ER,RL HS110.B14.150
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830207479
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885115128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Edelstahl-Transportgeräterolle, Bockrolle Polyamidbandage auf Kunststoff-Felge

Ausführung: Wahlweise als Standard- oder Schwerlastausführung
Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Lager: Gleitlager, Edelstahl-Rollenlager

• Hochwertiges Edelstahlgehäuse
• Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Tragfähigkeit = 700 kg
Bauhöhe = 195 mm
Rad-Ø = 150 mm
Plattenmaße BxT = 110x132 mm
Radbreite = 45 mm
Plattenmaße Lochabstand = 105x80 mm
Plattenmaße Loch-Ø = 12 mm
Weitere Suchbegriffe: bockrolle schwerlastrolle 150mm, schwerlastrolle, schwerlastrolle 150mm, Edelstahl-Transportrolle, Transportrolle, Rolle, 7830207479, 30207479
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 33,28*
€ 43,51*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 34,71*
€ 45,74*
€ 4,90*
ab € 36,44*
€ 49,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 34,89*
€ 50,47*
Lager 5HCAZ
3 Tage
24
€ 9,95*
ab € 48,74*
€ 63,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.