Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 200mm HS110 Platte,Kst.weiß,ER,RL HS110.B14.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 200mm HS110 Platte,Kst.weiß,ER,RL HS110.B14.200
Bockrolle 200mm HS110 Platte,Kst.weiß,ER,RL HS110.B14.200
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830207480
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885115135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Edelstahl-Transportgeräterolle, Bockrolle Polyamidbandage auf Kunststoff-Felge

Ausführung: Wahlweise als Standard- oder Schwerlastausführung
Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Lager: Gleitlager, Edelstahl-Rollenlager

• Hochwertiges Edelstahlgehäuse
• Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Tragfähigkeit = 700 kg
Bauhöhe = 242 mm
Rad-Ø = 200 mm
Plattenmaße BxT = 110x132 mm
Radbreite = 50 mm
Plattenmaße Lochabstand = 105x80 mm
Plattenmaße Loch-Ø = 12 mm
Weitere Suchbegriffe: bockrolle d200 bs rollen, schwerlastrolle, schwerlastrolle 200mm, Edelstahl-Transportrolle, Transportrolle, Rolle, 7830207480, 30207480
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 40,60*
€ 52,61*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 40,65*
€ 52,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,27*
€ 57,34*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 41,18*
€ 57,80*
Lager 5HCAZ
3 Tage
16
€ 9,95*
ab € 60,24*
€ 76,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.