Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 100mm RR120.B15Platte,Kst.weiß,KL,Fest RR120.B15.101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 100mm RR120.B15Platte,Kst.weiß,KL,Fest RR120.B15.101
Lenkrolle 100mm RR120.B15Platte,Kst.weiß,KL,Fest RR120.B15.101
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830221640
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885072797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastrolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller

• Stabiles Gehäuse
Stahlschweißkonstruktion, verzinkt.
Kugellager im Gehäusekopf.
• Rad aus Kunststoff
Polyamidrad hell.
Kugellager in der Radnabe.
Bauhöhe = 145 mm
Tragkraft = 400 kg
Rad-Ø = 100 mm
Plattenmaße BxT = 110x138 mm
Radbreite = 37 mm
Plattenmaße Loch-Ø = 11 mm
Ausladung = 35 mm
Schraublochentfernung = 105x80 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, schwerlastrollen lenkrollen, Räder, Polyamid-Räder, und, Rollen, Schwerlastrollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 7830221640, 30221640
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 75,08*
€ 92,53*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,82*
€ 92,55*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 73,44*
€ 95,39*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 77,69*
€ 96,40*
Lager 5HCAZ
4 Tage
52
€ 9,95*
ab € 115,25*
€ 138,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B15.102
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.