Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportkarre
>
Schubkarre
>
Betonkarre
>
Luftrad
>
Artikel
Rad pannensicher D16.400 400mm,Poly blau,Radk. Kst.rot,RL,Rillenprofil
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5HCAZ-7830221760
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4021885102876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad, pannensicher
• Extrem beständig
Wartungsfrei durch Ausschäumung des Reifens und rollengelagert.
• Robuste Reifen und Radkörper
Reifen: Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau.
Radkörper: Kunststoff, Farbe rot.
Tragfähigkeit = 200 kg
Rad-Ø = 400 mm
Radbreite = 100 mm
Bohrung = 20 mm
Nabenlänge = 75 mm
Profil = Rille
... >
Rollen und Räder
>
Pannensichere Rollen und Räder
>
Schubkarrenrad
Weitere Suchbegriffe:
Schubkarrenrad
,
Polyurethan-Reifen
,
Polyurethanrad
,
Polyurethanrolle
,
polyurethanrad d.400mm trgf.200kg
,
polyurethan reifen
,
polyurethanrad d 400mm
,
Transportgeräterollen
,
Räder
,
und
,
Rollen
,
Transportrolle
,
Pannensichere
,
Rad
,
Pannensicherer
,
Reifen
,
Schubkarrenräder
,
Runflat
,
7830221760
,
30221760
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
104
€ 6,90*
ab € 29,06*
€ 37,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,39*
€ 39,69*
Lager 4682
2 Tage
106
€ 7,90*
ab € 30,58*
€ 39,76*
Lager 214
7 Tage
113
€ 4,30*
ab € 31,59*
€ 42,89*
Lager 5HCAZ
5 Tage
220
€ 9,95*
ab € 43,28*
€ 55,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5HCAZ
Versand:
Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5HCAZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Polyurethanrad D.260mm Trgf.160kg pannensicher Stahlfelge Stollen BS ROLLEN
k.A.
C91.262
ab € 13,05*
Ähnlich
Polyurethanrad D.400mm Trgf.200kg pannensicher Stahlfelge Rillen BS ROLLEN
k.A.
C91.400
ab € 30,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen