Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 200mm RR120.B15Platte,Kst.weiß,KL,Fest RR120.B15.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 200mm RR120.B15Platte,Kst.weiß,KL,Fest RR120.B15.200
Lenkrolle 200mm RR120.B15Platte,Kst.weiß,KL,Fest RR120.B15.200
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830221861
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885072964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastrolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller

• Stabiles Gehäuse
Stahlschweißkonstruktion, verzinkt.
Kugellager im Gehäusekopf.
• Rad aus Kunststoff
Polyamidrad hell.
Kugellager in der Radnabe.
Bauhöhe = 245 mm
Tragkraft = 1200 kg
Rad-Ø = 200 mm
Plattenmaße BxT = 110x138 mm
Radbreite = 50 mm
Plattenmaße Loch-Ø = 11 mm
Ausladung = 60 mm
Schraublochentfernung = 105x80 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, schwerlastrollen lenkrollen, Räder, Polyamid-Räder, und, Rollen, Schwerlastrollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 7830221861, 30221861
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,64*
€ 110,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,14*
€ 116,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,38*
€ 117,05*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,71*
€ 118,92*
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 143,47*
€ 172,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B15.203
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.