Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 80mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 80mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.080
Lenkrolle 80mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.080
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830222012
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885108168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl-Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Thermoplastische Reifen, grau

Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: thermoplastisch, Reifen grau
Radkörper: Kunststoff
Lager: Gleitlager

Passend zu Lenkrolle.
Tragfähigkeit = 60 kg
Bauhöhe = 108 mm
Rad-Ø = 80 mm
Plattenmaße BxT = 80x95 mm
Radbreite = 30 mm
Plattenmaße Lochabstand = 80x60 mm
Plattenmaße Loch-Ø = 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle 80mm mit thermoplast, transportgeräte rolle, bs rollen transportgeräterolle, Edelstahl-Transportrolle, Transportrolle, Rolle, 7830222012, 30222012
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 18,85*
€ 25,01*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 18,89*
€ 25,02*
7 Tage
9
€ 4,30*
ab € 19,65*
€ 27,07*
€ 4,90*
ab € 20,74*
€ 28,44*
Lager 5HCAZ
3 Tage
93
€ 9,95*
ab € 31,27*
€ 41,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.