Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 100mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 100mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.100
Lenkrolle 100mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.100
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830222015
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885108175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Edelstahl-Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Thermoplastische Reifen, grau

Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: thermoplastisch, Reifen grau
Radkörper: Kunststoff
Lager: Gleitlager

Passend zu Lenkrolle.
Tragfähigkeit = 80 kg
Bauhöhe = 127 mm
Rad-Ø = 100 mm
Plattenmaße BxT = 80x95 mm
Radbreite = 30 mm
Plattenmaße Lochabstand = 80x60 mm
Plattenmaße Loch-Ø = 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrollen 100 mm, transportgeräterolle, Edelstahl-Transportrolle, Transportrolle, Rolle, 7830222015, 30222015
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 20,41*
€ 27,10*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 20,33*
€ 27,11*
7 Tage
7
€ 4,30*
ab € 21,09*
€ 29,28*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 19,77*
€ 31,89*
Lager 5HCAZ
71
€ 9,95*
ab € 28,96*
€ 38,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.