Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 125mm H100.B43 Platte,Thermopl,ER,GL, H100.B43.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 125mm H100.B43 Platte,Thermopl,ER,GL, H100.B43.125
Lenkrolle 125mm H100.B43 Platte,Thermopl,ER,GL, H100.B43.125
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830222016
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885108151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl-Transportgeräterolle, Lenkrolle, Thermoplastische Reifen, grau

Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: thermoplastisch, Reifen grau
Radkörper: Kunststoff
Lager: Gleitlager
Tragfähigkeit = 100 kg
Bauhöhe = 155 mm
Rad-Ø = 125 mm
Plattenmaße BxT = 80x95 mm
Radbreite = 35 mm
Plattenmaße Lochabstand = 80x60 mm
Plattenmaße Loch-Ø = 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bs rollen l420.b31.125 lenkrolle, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Edelstahl-Transportrolle, Transportrolle, Rolle, 7830222016, 30222016
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 14,16*
€ 19,03*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 14,09*
€ 19,04*
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 14,65*
€ 20,38*
€ 4,90*
ab € 15,75*
€ 21,71*
Lager 5HCAZ
4 Tage
26
€ 9,95*
ab € 20,82*
€ 27,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.