Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 125mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 125mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.125
Lenkrolle 125mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.125
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830222018
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885108182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl-Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Thermoplastische Reifen, grau

Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: thermoplastisch, Reifen grau
Radkörper: Kunststoff
Lager: Gleitlager

Passend zu Lenkrolle.
Tragfähigkeit = 100 kg
Bauhöhe = 155 mm
Rad-Ø = 125 mm
Plattenmaße BxT = 80x95 mm
Radbreite = 35 mm
Plattenmaße Lochabstand = 80x60 mm
Plattenmaße Loch-Ø = 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle mit feststeller 125 mm durchmesser, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Edelstahl-Transportrolle, Transportrolle, Rolle, 7830222018, 30222018
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 22,44*
€ 29,56*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 22,35*
€ 29,58*
11 Tage
4
€ 4,30*
ab € 23,13*
€ 31,83*
€ 4,90*
ab € 24,82*
€ 33,95*
Lager 5HCAZ
3 Tage
99
€ 9,95*
ab € 33,03*
€ 43,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.