Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 50mm,A601 Rückenl.Polyurethanrad,KLA601.C10.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 50mm,A601 Rückenl.Polyurethanrad,KLA601.C10.050
Lenkrolle 50mm,A601 Rückenl.Polyurethanrad,KLA601.C10.050
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830222030
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885121822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kompakt-Lenkrolle

Ausführung: Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Polyurethan, 90+/3 Shore A
Radkörper: Stahl
Lager: Kugellager
Vorteile: Niedrige Bauhöhe, hohe Tragkraft
Tragfähigkeit = 120 kg
Bauhöhe = 74 mm
Rad-Ø = 50 mm
Radbreite = 25 mm
Plattenmaße Loch-Ø = 11 mm
Ausladung = 24 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 50 mm, polyurethan reifen, Polyurethanrad-Transportrolle, Transportrolle, Rolle, 7830222030, 30222030
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 13,31*
€ 16,65*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 13,21*
€ 16,66*
7 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 13,45*
€ 16,98*
7 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 13,70*
€ 17,93*
Lager 5HCAZ
370
1
€ 9,95*
ab € 19,58*
€ 24,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A600.C10.035
ab € 6,69*
Ähnlich
BS Rollen
A601.C10.035
ab € 6,69*
Ähnlich
BS Rollen
A600.C10.050
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.