Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dopp-Lenkr.125mm S100.B15Platte,Kst.weiß,KL S100.B15.126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dopp-Lenkr.125mm S100.B15Platte,Kst.weiß,KL S100.B15.126
Dopp-Lenkr.125mm S100.B15Platte,Kst.weiß,KL S100.B15.126
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830223065
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885096830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Doppellenkrolle
Schwerlastdoppelrolle, Lenkrolle

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, Kugellager im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Kugellager
Bauhöhe = 170 mm
Tragkraft = 1400 kg
Rad-Ø = 125 mm
Plattenmaße BxT = 110x138 mm
Radbreite = 2x50 mm
Plattenmaße Loch-Ø = 11 mm
Ausladung = 50 mm
Schraublochentfernung = 105x75/80 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrolle 125 mm kunststoff, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Polyamid-Räder, Räder, und, Rollen, Schwerlastrollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 7830223065, 30223065
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,36*
€ 116,30*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,77*
€ 122,51*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 120,04*
€ 146,78*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 115,96*
€ 147,35*
Lager 5HCAZ
5 Tage
16
€ 9,95*
ab € 184,79*
€ 221,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.