Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kst.-Rad 125/50mm B15.129Kunstst.weiß,Radk.Kst.,KLTragkraft 700 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kst.-Rad 125/50mm B15.129Kunstst.weiß,Radk.Kst.,KLTragkraft 700 Kg
Kst.-Rad 125/50mm B15.129Kunstst.weiß,Radk.Kst.,KLTragkraft 700 Kg
Kst.-Rad 125/50mm B15.129Kunstst.weiß,Radk.Kst.,KLTragkraft 700 Kg
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830223090
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885060657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Kunststoffrad

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, Kugellager im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Kugellager
Tragkraft = 700 kg
Rad-Ø = 125 mm
Radbreite = 50 mm
Bohrung = 20 mm
Nabenlänge = 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Schwerlastrad, polyamidrollen, polyamidrad, schwerlastrad bs rollen, Räder, Polyamid-Räder, Rad, und, Rollen, Schwerlastrollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 7830223090, 30223090
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,78*
€ 17,29*
15 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 13,48*
€ 17,45*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 17,63*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,96*
€ 18,03*
Lager 5HCAZ
4 Tage
257
1
€ 9,95*
ab € 18,37*
€ 23,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B15.203
ab € 20,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.