| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-7830580270 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016849592022 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl bimos Labsit 3 mit Gleiter und höhenverstellbarem Fußring • Komfort und Ergonomie bei einem Minimum an Einstellaufgaben Für die Anpassung an den Nutzer und die Arbeitssituation muss nur ein einziger Hebel betätigt werden. Sein geringes Gewicht und der integrierte Griff sorgen für maximale Mobilität • Kunststoff-Rückenlehne mit 3D-Flexfunktion Der Rücken begleitet die Bewegungen und unterstützt den Körper in jeder Haltung optimal. Die flexible Sitzvorderkante unterstützt auch das vorgeneigte Arbeiten. • Schwarzes Kunststoff-Fußkreuz In Aluminium-Poliert auf Anfrage lieferbar. Typ = Labsit 3 Ausführung Sitzpolster = PU-Schaum Farbe Sitzschale = blau Sitzhöhe von bis = 520–770 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, besucherstuhl leder blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, 7830580270, 30580270 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,25* | € 248,56* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,62* | € 251,88* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,38* | € 256,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,78* | € 261,41* | | | | Lager 5HCAZ | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 252,60* | € 292,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|