Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primer 150 universal 500ml SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primer 150 universal 500ml SOUDAL
Primer 150 universal 500ml SOUDAL
Primer 150 universal 500ml SOUDAL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830607458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5411183107670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
Universalprimer

• Produktbeschreibung
Silikongrundierung und Haftvermittler für saugfähige und poröse Untergründe.
Für eine Haftverbesserung bei allen Silikontypen.
Dünnflüssig und einfach zu verarbeiten.
• Anwendungsgebiete
Fugenkanten von Dehnungsfugen sowie von porösen Materialien mit erhöhter Wasserbelastung.
• Technische Kenndaten
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C.
Trockenzeit: ca. 60 Min.
Verbrauch: ca. 5 m²/Liter.
Silikonfrei.

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition,H315: Verursacht Hautreizungen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen
EUH208 Enthält: n-Butyl-methacrylat, Methyl-methacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Ausführung = 500-ml-Dose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: adhesion primer, Silikon-Primer, Wartungsprodukt, Instandhaltungsprodukt, Silikongrundierung, Universal-Primer, 7830607458, 30607458
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 28,24*
6
€ 4,90*
ab € 24,19*
€ 29,53*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 30,38*
2 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 24,94*
€ 30,42*
Lager 5HCAZ
nicht lagernd
1
€ 9,95*
ab € 187,36*
€ 210,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,09*
€ 248,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.