Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Hebelzug PAH 500 500 kg, 1,5 m Hub, 1-s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Hebelzug PAH 500 500 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 500 500 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 500 500 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-7830614978
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10461
EAN/GTIN:
     4250450435549
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug AH

• Ideales Hilfsmittel
Robuster Hebelzug in kleiner und leichter Bauweise.
• Geschlossenes Aluminium-Druckgussgehäuse
Zum Schutz der inneren Bauteile vor Verschmutzung.
• Schnelles und sicheres Arbeiten
Ausgestattet mit zwei robusten Hakensicherungen erfüllt der AH alle Sicherheitsanforderungen und gewährleistet ein sicheres Arbeiten.
Das robuste Kettenendstück dient als zusätzliche Sicherheit, da die Kette auf diese Weise nicht durch das Gerät gezogen werden kann.
Ein Freischalthebel erlaubt das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand.
• Anwendung
Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von –20 °C bis +60 °C.
Mit Gummihandgriff
Tragfähigkeit = 500 kg
Anzahl Kettenstränge = 1
Standardhub = 1,5 m
Min. Bauhöhe = 282 mm
Hebelkraft = 20 daN
Kettengröße = 4x12 mm
Gewicht mit Standardhub = 2,7 kg
Gewicht je Meter Mehrhub = 0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: ratschenzug 500kg, hebelzug, Hebezug, Alu-Hebelzug, Zuggerät, Lasthebegerät, Handhebelzug, ALuminium-Hebelzug, 7830614978, 30614978
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
114
Frei Haus
ab € 109,69*
€ 130,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 109,22*
€ 130,53*
2 Tage
152
€ 4,99*
ab € 109,45*
€ 131,15*
€ 4,95*
ab € 110,76*
€ 136,93*
Lager 5HCAZ
5
€ 9,95*
ab € 177,48*
€ 205,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10007
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.