Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsstiefel DuoSoft 737 XP in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 49 von ATLAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitsstiefel DuoSoft 737 XP in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 49 von ATLAS
ESD-Sicherheitsstiefel DuoSoft 737 XP in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 49 von ATLAS
ESD-Sicherheitsstiefel DuoSoft 737 XP in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 49 von ATLAS
ESD-Sicherheitsstiefel DuoSoft 737 XP in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 49 von ATLAS
ESD-Sicherheitsstiefel DuoSoft 737 XP in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 49 von ATLAS
ESD-Sicherheitsstiefel DuoSoft 737 XP in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 49 von ATLAS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-82600-49-ATL
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     82600 S3 49
EAN/GTIN:
     4043692195544
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Duo Soft 737 XP ESD - S3 - W.10 - Gr.49
SRC
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Waterproof-Glattleder
DuoSoft Sohlentechnologie
XP metallfreie Durchtritthemmung
aktiv-X Funktionsfutter
3D-Dämpfungssystem
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Schutzkappe: keine
Schnürung: Schnürsenkel
Durchtritthemmung: XP metallfreie Durchtritthemmung
Norm: EN ISO 20345 S3
Farbe = schwarz
Größe = 49
Weite = 10
Modell = Sicherheitsschuh
Geschlecht = Herren
Schutzkappe = keine
Innenfutter = aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial = Waterproofleder
Laufsohle = Outdoor
Schnürung = Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,49*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 115,49* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 148,29*
€ 176,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,16*
€ 173,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 136,28*
€ 162,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 128,91*
€ 153,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,49*
€ 137,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.