Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 13 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 48 von ATLAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 13 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 48 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 13 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 48 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 13 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 48 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 13 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 48 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 13 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 48 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 13 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 48 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 13 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 48 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 13 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 48 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 13 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 48 von ATLAS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-86513-48-ATL
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86513 S3 48
EAN/GTIN:
     4043692178516
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 735 XP - S3 - W.13 - Gr.48
SRC
knöchelhoher Sicherheitsschuh
SOFT-Nubukleder
Outdoor Sohlentechnologie
XP metallfreie Durchtritthemmung
aktiv-X Funktionsfutter
3D-Dämpfungssystem
geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
Schutzkappe: keine
Schnürung: Schnürsenkel
Durchtritthemmung: XP metallfreie Durchtritthemmung
Rutschhemmung geprüft auf Keramikfliese / Reinigungsmittel und Stahlboden / Glycerin
Norm: EN ISO 20345 S3 SRC
Farbe = schwarz-blau
Größe = 48
Weite = 13
Modell = Sicherheitsschuh
Geschlecht = Herren
Schutzkappe = keine
Innenfutter = aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial = Nubukleder
Laufsohle = Outdoor
Schnürung = Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, bau-winterstiefel s3 gr 48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,29*
€ 91,12*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 73,77*
€ 92,56*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 78,60*
€ 93,62*
1
€ 4,90*
ab € 76,74*
€ 93,90*
Lager 5HCAZ
100
1
€ 9,95*
ab € 94,92*
€ 112,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,16*
€ 133,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,34*
€ 132,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,35*
€ 124,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,86*
€ 121,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,92*
€ 112,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 94,92* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-48
ab € 4,00*
Zubehör
Atlas
99000-48
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
99100-48
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
99200-48
ab € 8,64*
Zubehör
Atlas
92600-47
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
95900-47-48
ab € 6,60*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.