Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 43 von ATLAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 43 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 43 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 43 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 43 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 43 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 43 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 43 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 43 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh ERGO-MED 735 XP blueline in Weite 14 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 43 von ATLAS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-86514-43-ATL
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86514 S3 43
EAN/GTIN:
     4043692179209
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 735 XP - S3 - W.14 - Gr.43
SRC
knöchelhoher Sicherheitsschuh
SOFT-Nubukleder
Outdoor Sohlentechnologie
XP metallfreie Durchtritthemmung
aktiv-X Funktionsfutter
3D-Dämpfungssystem
geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
Schutzkappe: keine
Schnürung: Schnürsenkel
Durchtritthemmung: XP metallfreie Durchtritthemmung
Rutschhemmung geprüft auf Keramikfliese / Reinigungsmittel und Stahlboden / Glycerin
Norm: EN ISO 20345 S3 SRC
Farbe = schwarz-blau
Größe = 43
Weite = 14
Modell = Sicherheitsschuh
Geschlecht = Herren
Schutzkappe = keine
Innenfutter = aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial = Nubukleder
Laufsohle = Outdoor
Schnürung = Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,30*
€ 103,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,06*
€ 107,77*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,22*
€ 108,46*
1
€ 4,90*
ab € 88,76*
€ 108,73*
Lager 5HCAZ
100
1
€ 9,95*
ab € 110,13*
€ 129,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,97*
€ 154,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,70*
€ 153,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,43*
€ 144,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,76*
€ 140,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,13*
€ 131,05
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 110,13* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 7,90*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
Zubehör
Atlas
92700-43/44
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.