Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh Ergo-Med 500 blueline in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 42 von ATLAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitsschuh Ergo-Med 500 blueline in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 42 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh Ergo-Med 500 blueline in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 42 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh Ergo-Med 500 blueline in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 42 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh Ergo-Med 500 blueline in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 42 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh Ergo-Med 500 blueline in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 42 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh Ergo-Med 500 blueline in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 42 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh Ergo-Med 500 blueline in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 42 von ATLAS
ESD-Sicherheitsschuh Ergo-Med 500 blueline in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 42 von ATLAS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-95600-42-ATL
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     95600 S3 42
EAN/GTIN:
     4043692230726
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 500 - S3 - W.10 - Gr.42
SRC
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Waterproof-Glattleder
Outdoor Sohlentechnologie
Durchtritthemmung
aktiv-X Funktionsfutter
3D-Dämpfungssystem
geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
Schutzkappe: Überkappe
Schnürung: Schnürsenkel
Durchtritthemmung: Durchtritthemmung
Rutschhemmung geprüft auf Keramikfliese / Reinigungsmittel und Stahlboden / Glycerin
Norm: EN ISO 20345 S3 SRC
Farbe = schwarz
Größe = 42
Weite = 10
Modell = Sicherheitsschuh
Geschlecht = Herren
Schutzkappe = Überkappe
Innenfutter = aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial = Waterproofleder
Laufsohle = Outdoor
Schnürung = Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-schuh 42 s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,73*
€ 80,89*
1
€ 4,90*
ab € 68,60*
€ 84,85*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 67,46*
€ 85,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,98*
€ 85,69*
Lager 5HCAZ
5 Tage
100
1
€ 9,95*
ab € 84,23*
€ 101,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,02*
€ 120,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,01*
€ 119,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,47*
€ 111,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,01*
€ 109,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,23*
€ 100,23
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 84,23* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.