Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitshalbschuh GTX 985 Thermo in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 49 von ATLAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitshalbschuh GTX 985 Thermo in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 49 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh GTX 985 Thermo in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 49 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh GTX 985 Thermo in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 49 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh GTX 985 Thermo in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 49 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh GTX 985 Thermo in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 49 von ATLAS
ESD-Sicherheitshalbschuh GTX 985 Thermo in Weite 10 nach EN ISO 20345 S3 SRC in Größe 49 von ATLAS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-96200-49-ATL
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     96200 S3 49
EAN/GTIN:
     4043692347097
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 985 XP Thermo - S3 - W.10 - Gr.49
SRC
Stiefel
Waterproof-Glattleder
Ice-Age Sohlentechnologie
XP metallfreie Durchtritthemmung
alu-tec Aluminiumkappe
Gore-Tex Thermofutter
3D-Dämpfungssystem
BOA Fit-System
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Schutzkappe: carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
Schnürung: Schnürsenkel
Durchtritthemmung: XP metallfreie Durchtritthemmung
BOA Fit-System
Norm: EN ISO 20345 S3
Farbe = schwarz
Größe = 49
Weite = 10
Modell = Sicherheitsschuh
Geschlecht = Herren
Schutzkappe = carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
Innenfutter = Gore-Tex Thermofutter
Obermaterial = sportliches Obermaterial
Laufsohle = MPU® Light
Schnürung = Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, atlas halbschuh s3 49, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 125,63*
€ 150,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 123,40*
€ 152,22*
1
€ 4,90*
ab € 128,38*
€ 153,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,19*
€ 162,91*
Lager 5HCAZ
5 Tage
100
1
€ 9,95*
ab € 158,03*
€ 184,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 184,77*
€ 219,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 177,87*
€ 211,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 173,07*
€ 205,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 168,72*
€ 200,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 158,03*
€ 188,06
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 158,03* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.