Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backtrennfolie - Stärke: 0,215 mm - Länge x Breite x Höhe 98,0 x 57,0 x 0,0 cm - PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backtrennfolie - Stärke: 0,215 mm - Länge x Breite x Höhe 98,0 x 57,0 x 0,0 cm - PTFE
Backtrennfolie - Stärke: 0,215 mm - Länge x Breite x Höhe 98,0 x 57,0 x 0,0 cm - PTFE
Artikel-Nr.:
     5MKLB-110740-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     110740-C
EAN/GTIN:
     4028574001649
Suchbegriffe:
Backfolie
Backtrennfolie
Dauer-Backfolie
Dauerbackfolie

Backtrennfolie - Stärke: 0,215 mm - Länge x Breite x Höhe 98,0 x 57,0 x 0,0 cm - PTFE

  • Backtrennfolie
    • Stärke: 0,215 mm
    • PTFE
    • Länge x Breite x Höhe 98,0 x 57,0 x 0,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
PTFE
Abm.:
98,0 x 57,0 x 0,0 cm
Weitere Suchbegriffe: schneider backtrennfolie, backfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 19,37*
€ 23,28*
Lager 5MKLB
106
1
€ 9,90*
ab € 18,60*
€ 24,75*
11 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 18,70*
€ 24,75*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.