Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Küchenformen
>
Silikonform
>
Silikonbackform
>
Artikel
Backform - Muffin - Länge x Breite x Höhe 17,5 x 30,0 x 2,0 cm - Inhalt 60 x 0,025 l - Silikon
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5MKLB-115346-C
Hersteller:
Schneider
Herst.-Nr.:
115346-C
EAN/GTIN:
4028574311519
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Muffin-Form
Backform - Muffin - Länge x Breite x Höhe 17,5 x 30,0 x 2,0 cm - Inhalt 60 x 0,025 l - Silikon
Backform
Muffin
Silikon
Länge x Breite x Höhe 17,5 x 30,0 x 2,0 cm
Inhalt 60 x 0,025 l
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Abm.:
17,5 x 30,0 x 2,0 cm
Inhalt:
60 x 0,025 l
... >
Lager 5MKLB
>
Bäckereibedarf
>
Backformen
Weitere Suchbegriffe:
Muffin-Förmchen
,
Muffinform
,
Muffinförmchen
,
Silikon-Backform
,
Silikonbackform
,
Silikonform
,
silikonform kuchen
,
silikon backform
,
schneider silikonbackform
,
Backform
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
13 Tage
11
€ 4,95*
ab € 57,44*
€ 71,84*
Lager 9185
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 59,19*
€ 74,00*
Lager 5MKLB
6 Tage
32
€ 9,90*
ab € 63,11*
€ 78,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5MKLB
Versand:
Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5MKLB
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen