Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortenbodensäge - Länge x Breite x Höhe 46,0 x 16,0 x 2,0 cm - Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tortenbodensäge - Länge x Breite x Höhe 46,0 x 16,0 x 2,0 cm - Metall
Tortenbodensäge - Länge x Breite x Höhe 46,0 x 16,0 x 2,0 cm - Metall
Artikel-Nr.:
     5MKLB-153550-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     153550-C
EAN/GTIN:
     4028574022552
Suchbegriffe:
Torten-Schneider
Tortenboden-Schneider
Tortenbodenschneider
Tortenschneider

Tortenbodensäge - Länge x Breite x Höhe 46,0 x 16,0 x 2,0 cm - Metall

  • Tortenbodensäge
  • Metall
  • Länge x Breite x Höhe 46,0 x 16,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Abm.:
46,0 x 16,0 x 2,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Tortenbodensäge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
51
€ 4,95*
ab € 73,74*
€ 90,82*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 75,92*
€ 92,82*
Lager 5MKLB
24
€ 9,90*
ab € 82,34*
€ 99,24*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.