Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertring / Tortenring - TropfenMaterialstärke: 1,2 mm - Länge x Breite x Höhe 18,0 x 18,0 x 5,0 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertring / Tortenring - TropfenMaterialstärke: 1,2 mm - Länge x Breite x Höhe 18,0 x 18,0 x 5,0 cm - Edelstahl
Dessertring / Tortenring - TropfenMaterialstärke: 1,2 mm - Länge x Breite x Höhe 18,0 x 18,0 x 5,0 cm - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-155331-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     155331-C
EAN/GTIN:
     4028574252997
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform

Dessertring / Tortenring - TropfenMaterialstärke: 1,2 mm - Länge x Breite x Höhe 18,0 x 18,0 x 5,0 cm - Edelstahl

  • Dessertring / Tortenring
    • TropfenMaterialstärke: 1,2 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 18,0 x 18,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
18,0 x 18,0 x 5,0 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 13,66*
€ 18,20*
Lager 5MKLB
144
1
€ 9,90*
ab € 14,15*
€ 18,77*
24 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 17,08*
€ 21,44*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.