Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost - 32 Drähte 2 mm - Länge x Breite x Höhe 65,0 x 53,0 x 0,6 cm - GN 2/1 (650 x 530 mm) - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrost - 32 Drähte 2 mm - Länge x Breite x Höhe 65,0 x 53,0 x 0,6 cm - GN 2/1 (650 x 530 mm) - Edelstahl
Gitterrost - 32 Drähte 2 mm - Länge x Breite x Höhe 65,0 x 53,0 x 0,6 cm - GN 2/1 (650 x 530 mm) - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-156113-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     156113-C
EAN/GTIN:
     4028574309165
Suchbegriffe:
GN-Gitter
GN-Rost
Gastronorm-Gitter
Gastronorm-Rost

Gitterrost - 32 Drähte 2 mm - Länge x Breite x Höhe 65,0 x 53,0 x 0,6 cm - GN 2/1 (650 x 530 mm) - Edelstahl

  • Gitterrost
    • 32 Drähte 2 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 65,0 x 53,0 x 0,6 cm
    • GN 2/1 (650 x 530 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
65,0 x 53,0 x 0,6 cm
GN-Abm.:
GN 2/1 - 650 x 530
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.