Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absetzständer - 2-teilig - Länge x Breite x Höhe 20,0 x 20,0 x 23,0 cm - elfenbein - Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absetzständer - 2-teilig - Länge x Breite x Höhe 20,0 x 20,0 x 23,0 cm - elfenbein - Polypropylen
Absetzständer - 2-teilig - Länge x Breite x Höhe 20,0 x 20,0 x 23,0 cm - elfenbein - Polypropylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-157002-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     157002-C
EAN/GTIN:
     4028574003803
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

Absetzständer - 2-teilig - Länge x Breite x Höhe 20,0 x 20,0 x 23,0 cm - elfenbein - Polypropylen

  • Absetzständer
    • 2-teilig
    • Polypropylen
    • elfenbein
    • Länge x Breite x Höhe 20,0 x 20,0 x 23,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
elfenbein
Abm.:
20,0 x 20,0 x 23,0 cm
Weitere Suchbegriffe: schneider spritzbeutel, dressierbeutel, spritzbeutel 20 cm, Absetzständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5MKLB
303
€ 9,90*
ab € 6,54*
€ 9,80*
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 9,80*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,18*
€ 10,49*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.