Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfitürenschüssel - mit 2 Griffen - Länge x Breite x Höhe 36,0 x 36,0 x 13,0 cm - Inhalt 10,0 l - Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konfitürenschüssel - mit 2 Griffen - Länge x Breite x Höhe 36,0 x 36,0 x 13,0 cm - Inhalt 10,0 l - Kupfer
Konfitürenschüssel - mit 2 Griffen - Länge x Breite x Höhe 36,0 x 36,0 x 13,0 cm - Inhalt 10,0 l - Kupfer
Artikel-Nr.:
     5MKLB-170120-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170120-C
EAN/GTIN:
     4028574010818
Suchbegriffe:
Laborschüssel

Konfitürenschüssel - mit 2 Griffen - Länge x Breite x Höhe 36,0 x 36,0 x 13,0 cm - Inhalt 10,0 l - Kupfer

  • Konfitürenschüssel
    • mit 2 Griffen
    • Kupfer
    • Länge x Breite x Höhe 36,0 x 36,0 x 13,0 cm
    • Inhalt 10,0 l
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer
Abm.:
36,0 x 36,0 x 13,0 cm
Inhalt:
10,0 l
Weitere Suchbegriffe: Konfitürenschüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
Frei Haus
ab € 224,49*
€ 255,32*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,03*
€ 264,90*
Lager 5MKLB
10
€ 9,90*
ab € 240,64*
€ 272,34*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,34*
€ 324,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,43*
€ 323,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,31*
€ 321,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,52*
€ 313,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.