Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zabaioneschüssel - mit Griff aus Messing - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 16,0 x 12,0 cm - Inhalt 1,8 l - Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zabaioneschüssel - mit Griff aus Messing - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 16,0 x 12,0 cm - Inhalt 1,8 l - Kupfer
Zabaioneschüssel - mit Griff aus Messing - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 16,0 x 12,0 cm - Inhalt 1,8 l - Kupfer
Artikel-Nr.:
     5MKLB-170140-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170140-C
EAN/GTIN:
     4028574011150
Suchbegriffe:
Zabaioneschüssel

Zabaioneschüssel - mit Griff aus Messing - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 16,0 x 12,0 cm - Inhalt 1,8 l - Kupfer

  • Zabaioneschüssel
    • mit Griff aus Messing
    • Kupfer
    • Länge x Breite x Höhe 32,0 x 16,0 x 12,0 cm
    • Inhalt 1,8 l
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer
Abm.:
32,0 x 16,0 x 12,0 cm
Inhalt:
1,8 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
€ 4,95*
ab € 101,24*
€ 124,49*
Lager 5MKLB
20
€ 9,90*
ab € 104,15*
€ 128,30*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,78*
€ 129,91*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.