Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckertopf - mit Holzgriff - Länge x Breite x Höhe 36,0 x 16,0 x 9,0 cm - Inhalt 1,8 l - Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckertopf - mit Holzgriff - Länge x Breite x Höhe 36,0 x 16,0 x 9,0 cm - Inhalt 1,8 l - Kupfer
Zuckertopf - mit Holzgriff - Länge x Breite x Höhe 36,0 x 16,0 x 9,0 cm - Inhalt 1,8 l - Kupfer
Artikel-Nr.:
     5MKLB-170145-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170145-C
EAN/GTIN:
     4028574010900
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose

Zuckertopf - mit Holzgriff - Länge x Breite x Höhe 36,0 x 16,0 x 9,0 cm - Inhalt 1,8 l - Kupfer

  • Zuckertopf
    • mit Holzgriff
    • Kupfer
    • Länge x Breite x Höhe 36,0 x 16,0 x 9,0 cm
    • Inhalt 1,8 l
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer
Abm.:
36,0 x 16,0 x 9,0 cm
Inhalt:
1,8 l
Weitere Suchbegriffe: Zuckertopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
Frei Haus
ab € 135,71*
€ 172,21*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,69*
€ 177,28*
Lager 5MKLB
14
€ 9,90*
ab € 147,64*
€ 187,27*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.