Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel - Ø 85 mm - Länge x Breite x Höhe 31,5 x 0,0 x 0,0 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel - Ø 85 mm - Länge x Breite x Höhe 31,5 x 0,0 x 0,0 cm - Edelstahl
Schaumlöffel - Ø 85 mm - Länge x Breite x Höhe 31,5 x 0,0 x 0,0 cm - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-175001-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     175001-C
EAN/GTIN:
     4028574328906
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Schaumlöffel - Ø 85 mm - Länge x Breite x Höhe 31,5 x 0,0 x 0,0 cm - Edelstahl

  • Schaumlöffel
    • Ø 85 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 31,5 x 0,0 x 0,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
31,5 x 0,0 x 0,0 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,69*
Lager 5MKLB
606
€ 9,90*
ab € 3,37*
€ 5,74*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.