Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel - Länge x Breite x Höhe 33,0 x 0,0 x 0,0 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel - Länge x Breite x Höhe 33,0 x 0,0 x 0,0 cm - Edelstahl
Servierlöffel - Länge x Breite x Höhe 33,0 x 0,0 x 0,0 cm - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-177040-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     177040-C
EAN/GTIN:
     4028574329217
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Servierlöffel - Länge x Breite x Höhe 33,0 x 0,0 x 0,0 cm - Edelstahl

  • Servierlöffel
  • Edelstahl
  • Länge x Breite x Höhe 33,0 x 0,0 x 0,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
33,0 x 0,0 x 0,0 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 13,93*
Lager 5MKLB
215
€ 9,90*
ab € 9,47*
€ 14,05*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.