Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frittierschaufel - Ø 240 mm - Länge x Breite x Höhe 64,0 x 16,0 x 59,0 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frittierschaufel - Ø 240 mm - Länge x Breite x Höhe 64,0 x 16,0 x 59,0 cm - Edelstahl
Frittierschaufel - Ø 240 mm - Länge x Breite x Höhe 64,0 x 16,0 x 59,0 cm - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-178004-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     178004-C
EAN/GTIN:
     4028574329309
Suchbegriffe:
Frittier-Schaufel
Frittierschaufel
Netz-Backschaufel
Netzbackschaufel

Frittierschaufel - Ø 240 mm - Länge x Breite x Höhe 64,0 x 16,0 x 59,0 cm - Edelstahl

  • Frittierschaufel
    • Ø 240 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 64,0 x 16,0 x 59,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
64,0 x 16,0 x 59,0 cm
Weitere Suchbegriffe: frittierschaufel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 20,15*
€ 27,93*
Lager 5MKLB
101
€ 9,90*
ab € 20,26*
€ 28,20*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.