Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehl- und Gewürzschaufel - Griff mittig - Länge x Breite x Höhe 38,5 x 17,0 x 12,0 cm - Inhalt 2,0 l - Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehl- und Gewürzschaufel - Griff mittig - Länge x Breite x Höhe 38,5 x 17,0 x 12,0 cm - Inhalt 2,0 l - Aluminium
Mehl- und Gewürzschaufel - Griff mittig - Länge x Breite x Höhe 38,5 x 17,0 x 12,0 cm - Inhalt 2,0 l - Aluminium
Artikel-Nr.:
     5MKLB-180360-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     180360-C
EAN/GTIN:
     4028574011747
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel

Mehl- und Gewürzschaufel - Griff mittig - Länge x Breite x Höhe 38,5 x 17,0 x 12,0 cm - Inhalt 2,0 l - Aluminium

  • Mehl- und Gewürzschaufel
    • Griff mittig
    • Aluminium
    • Länge x Breite x Höhe 38,5 x 17,0 x 12,0 cm
    • Inhalt 2,0 l
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abm.:
38,5 x 17,0 x 12,0 cm
Inhalt:
2,0 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 64,22*
€ 83,76*
Lager 5MKLB
31
€ 9,90*
ab € 66,18*
€ 86,04*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 70,72*
€ 91,67*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.