| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5MKLB-180410-C Herst.-Nr.: 180410-C EAN/GTIN: 4028574309776 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehl- und Gewürzschaufel - mit Außengriff - Länge x Breite x Höhe 18,5 x 6,5 x 5,5 cm - Inhalt 0,150 l - Aluminium - Mehl- und Gewürzschaufel
- mit Außengriff
- Aluminium
- Länge x Breite x Höhe 18,5 x 6,5 x 5,5 cm
- Inhalt 0,150 l
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium | Abm.: | 18,5 x 6,5 x 5,5 cm | Inhalt: | 0,150 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 4,44* | € 6,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,20* | ab € 4,57* | € 6,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5MKLB | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 4,59* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5MKLB | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5MKLB | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5MKLB | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|