| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-199015-C Herst.-Nr.: 199015-C EAN/GTIN: 4028574010436 |
| |
|
| | |
| Schlagschüsseln - Höhe 10,0 cm - Ø 24,5 cm - Inhalt 1,85 l - rund - Edelstahl - Schlagschüsseln
- Edelstahl
- rund
- Höhe 10,0 cm
- Ø 24,5 cm
- Inhalt 1,85 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Abm.: | 10,0 cm | Ø: | 24,5 cm | Inhalt: | 1,85 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,23* | € 21,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 18,01* | € 24,21* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 9,90* | ab € 18,15* | € 24,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|