| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5MKLB-199121-C Herst.-Nr.: 199121-C EAN/GTIN: 4028574013192 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pralinen-Tunkgabel - Ø: 16 mm - Länge x Breite x Höhe 19,0 x 1,8 x 1,5 cm - schwarz - rund - Edelstahl - Pralinen-Tunkgabel
- Ø: 16 mm
- Edelstahl
- schwarz
- rund
- Länge x Breite x Höhe 19,0 x 1,8 x 1,5 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl | Farbe: | schwarz | Abm.: | 19,0 x 1,8 x 1,5 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pralinen-Tunkgabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,47* | € 5,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5MKLB | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 3,57* | € 5,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,20* | ab € 4,19* | € 6,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5MKLB | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5MKLB | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5MKLB | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|