Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschlagkessel - mit zwei Griffen - Länge x Breite x Höhe 26,0 x 26,0 x 14,0 cm - Inhalt 4,0 l - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschlagkessel - mit zwei Griffen - Länge x Breite x Höhe 26,0 x 26,0 x 14,0 cm - Inhalt 4,0 l - Edelstahl
Handschlagkessel - mit zwei Griffen - Länge x Breite x Höhe 26,0 x 26,0 x 14,0 cm - Inhalt 4,0 l - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-199401-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199401-C
EAN/GTIN:
     4028574010573
Suchbegriffe:
Handschlagkessel

Handschlagkessel - mit zwei Griffen - Länge x Breite x Höhe 26,0 x 26,0 x 14,0 cm - Inhalt 4,0 l - Edelstahl

  • Handschlagkessel
    • mit zwei Griffen
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 26,0 x 26,0 x 14,0 cm
    • Inhalt 4,0 l
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
26,0 x 26,0 x 14,0 cm
Inhalt:
4,0 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 48,88*
€ 62,29*
11 Tage
11
€ 4,95*
ab € 49,50*
€ 63,52*
Lager 5MKLB
33
€ 9,90*
ab € 62,67*
€ 79,57*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.