Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschlagkessel - mit zwei Griffen - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 32,0 x 18,0 cm - Inhalt 9,5 l - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschlagkessel - mit zwei Griffen - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 32,0 x 18,0 cm - Inhalt 9,5 l - Edelstahl
Handschlagkessel - mit zwei Griffen - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 32,0 x 18,0 cm - Inhalt 9,5 l - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-199402-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199402-C
EAN/GTIN:
     4028574010580
Suchbegriffe:
Handschlagkessel

Handschlagkessel - mit zwei Griffen - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 32,0 x 18,0 cm - Inhalt 9,5 l - Edelstahl

  • Handschlagkessel
    • mit zwei Griffen
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 32,0 x 32,0 x 18,0 cm
    • Inhalt 9,5 l
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
32,0 x 32,0 x 18,0 cm
Inhalt:
9,5 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
€ 4,95*
ab € 62,85*
€ 79,16*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 62,97*
€ 79,31*
Lager 5MKLB
25
€ 9,90*
ab € 82,25*
€ 101,46*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.