Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschlagkessel - mit zwei Griffen - Länge x Breite x Höhe 36,0 x 36,0 x 20,5 cm - Inhalt 14,0 l - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschlagkessel - mit zwei Griffen - Länge x Breite x Höhe 36,0 x 36,0 x 20,5 cm - Inhalt 14,0 l - Edelstahl
Handschlagkessel - mit zwei Griffen - Länge x Breite x Höhe 36,0 x 36,0 x 20,5 cm - Inhalt 14,0 l - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-199403-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199403-C
EAN/GTIN:
     4028574010597
Suchbegriffe:
Handschlagkessel

Handschlagkessel - mit zwei Griffen - Länge x Breite x Höhe 36,0 x 36,0 x 20,5 cm - Inhalt 14,0 l - Edelstahl

  • Handschlagkessel
    • mit zwei Griffen
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 36,0 x 36,0 x 20,5 cm
    • Inhalt 14,0 l
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
36,0 x 36,0 x 20,5 cm
Inhalt:
14,0 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
€ 4,95*
ab € 88,98*
€ 109,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,03*
€ 110,87*
Lager 5MKLB
17
€ 9,90*
ab € 116,62*
€ 143,95*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.