Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dariolform - Ø 55 mm - Länge x Breite x Höhe 5,4 x 5,4 x 5,1 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dariolform - Ø 55 mm - Länge x Breite x Höhe 5,4 x 5,4 x 5,1 cm - Edelstahl
Dariolform - Ø 55 mm - Länge x Breite x Höhe 5,4 x 5,4 x 5,1 cm - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-199410-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199410-C
EAN/GTIN:
     4028574008747
Suchbegriffe:
Dariol-Form
Dariol-Förmchen
Dariolform
Dariolförmchen

Dariolform - Ø 55 mm - Länge x Breite x Höhe 5,4 x 5,4 x 5,1 cm - Edelstahl

  • Dariolform
    • Ø 55 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 5,4 x 5,4 x 5,1 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
5,4 x 5,4 x 5,1 cm
Weitere Suchbegriffe: dariolform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,90*
Lager 5MKLB
541
€ 9,90*
ab € 3,77*
€ 6,07*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,56*
€ 7,21*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.