| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5MKLB-200024-C Herst.-Nr.: 200024-C EAN/GTIN: 4028574011563 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehl- und Gewürzschaufeln - Länge x Breite x Höhe 25,0 x 9,0 x 5,0 cm - Inhalt 0,230 l - natur - Polyethylen - Mehl- und Gewürzschaufeln
- Polyethylen
- natur
- Länge x Breite x Höhe 25,0 x 9,0 x 5,0 cm
- Inhalt 0,230 l
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polyethylen | Farbe: | natur | Abm.: | 25,0 x 9,0 x 5,0 cm | Inhalt: | 0,230 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,49* | € 2,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5MKLB | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 1,50* | € 2,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,20* | ab € 2,03* | € 2,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,07* | € 3,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5MKLB | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5MKLB | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5MKLB | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|