Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsbehälter - fahrbar - Länge x Breite x Höhe 74,0 x 33,5 x 66,0 cm - Inhalt 81 l - Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorratsbehälter - fahrbar - Länge x Breite x Höhe 74,0 x 33,5 x 66,0 cm - Inhalt 81 l - Polypropylen
Vorratsbehälter - fahrbar - Länge x Breite x Höhe 74,0 x 33,5 x 66,0 cm - Inhalt 81 l - Polypropylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-200890-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200890-C
EAN/GTIN:
     4028574264525
Suchbegriffe:
Vorratsbehälter

Vorratsbehälter - fahrbar - Länge x Breite x Höhe 74,0 x 33,5 x 66,0 cm - Inhalt 81 l - Polypropylen

  • Vorratsbehälter
    • fahrbar
    • Polypropylen
    • Länge x Breite x Höhe 74,0 x 33,5 x 66,0 cm
    • Inhalt 81 l
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Abm.:
74,0 x 33,5 x 66,0 cm
Inhalt:
81 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
Frei Haus
ab € 218,25*
€ 263,87*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,06*
€ 266,37*
Lager 5MKLB
10
€ 9,90*
ab € 287,51*
€ 345,54*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,54*
€ 411,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,88*
€ 409,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,65*
€ 381,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,51*
€ 342,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.