Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigwanne - Länge x Breite x Höhe 61,0 x 44,0 x 15,0 cm - Inhalt 25 l - weiß - rechteckig - Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigwanne - Länge x Breite x Höhe 61,0 x 44,0 x 15,0 cm - Inhalt 25 l - weiß - rechteckig - Polyethylen
Teigwanne - Länge x Breite x Höhe 61,0 x 44,0 x 15,0 cm - Inhalt 25 l - weiß - rechteckig - Polyethylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-200963-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200963-C
EAN/GTIN:
     4028574309394
Suchbegriffe:
Teigwanne

Teigwanne - Länge x Breite x Höhe 61,0 x 44,0 x 15,0 cm - Inhalt 25 l - weiß - rechteckig - Polyethylen

  • Teigwanne
  • Polyethylen
  • weiß
  • rechteckig
  • Länge x Breite x Höhe 61,0 x 44,0 x 15,0 cm
  • Inhalt 25 l
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Abm.:
61,0 x 44,0 x 15,0 cm
Inhalt:
25 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 26,61*
€ 35,25*
Lager 5MKLB
74
€ 9,90*
ab € 27,33*
€ 36,31*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,09*
€ 38,43*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.