| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-201903-C Herst.-Nr.: 201903-C EAN/GTIN: 4028574263771 |
| |
|
| | |
| Gärtuch - Höhe 0,5 cm - Ø 25,0 cm - weiß - rund - Baumwolle - Gärtuch
- Baumwolle
- weiß
- rund
- Höhe 0,5 cm
- Ø 25,0 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Farbe: | weiß | Abm.: | 0,5 cm | Ø: | 25,0 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,52* | € 5,84* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 9,90* | ab € 3,74* | € 5,90* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,06* | € 7,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|