Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigwanne - Länge x Breite x Höhe 60,0 x 40,0 x 7,5 cm - Inhalt 14 l - weiß - rechteckig - Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigwanne - Länge x Breite x Höhe 60,0 x 40,0 x 7,5 cm - Inhalt 14 l - weiß - rechteckig - Polyethylen
Teigwanne - Länge x Breite x Höhe 60,0 x 40,0 x 7,5 cm - Inhalt 14 l - weiß - rechteckig - Polyethylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-202170-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     202170-C
EAN/GTIN:
     4028574285261
Suchbegriffe:
Pizza-Box
Pizza-Thermobox
Pizzaboxen
Pizzathermobox

Teigwanne - Länge x Breite x Höhe 60,0 x 40,0 x 7,5 cm - Inhalt 14 l - weiß - rechteckig - Polyethylen

  • Teigwanne
  • Polyethylen
  • weiß
  • rechteckig
  • Länge x Breite x Höhe 60,0 x 40,0 x 7,5 cm
  • Inhalt 14 l
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Abm.:
60,0 x 40,0 x 7,5 cm
Inhalt:
14 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 10,43*
€ 14,86*
Lager 5MKLB
190
€ 9,90*
ab € 10,74*
€ 15,29*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,19*
€ 18,50*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.